pagina iniziale

PERRY - PER1LEDL1500 LAMP ELIOS 130LM LED 1H SA BIANCA - 1LEDL1500

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEDL1500 LAMP ELIOS 130LM LED 1H SA BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Applicazione a parete

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Adatto per tipo di marcatura - Adesivo

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8019108362066

Codice prodotto

PER1LEDL1500

Cod. produttore

1LEDL1500

Produttore

PER

Tipo di montaggio:

Applicazione a parete

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con pittogramma:

no

Commutazione a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Tasto di controllo

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tipo di batteria:

NiCd

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Numero di teste lampada:

1

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Regolazione costante del flusso luminoso:

Grado di protezione (IP):

IP43

Resistenza agli urti:

IK04

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

100...100 lm

Potenza totale:

11 W

Flusso luminoso in stand-by:

0 lm

Temperatura di colore correlata:

5700...5700 K

Ampiezza di riconoscimento:

22 m

Durata funzionamento nominale:

0...1 h

Larghezza:

322 mm

Altezza/profondità:

45 mm

Lunghezza:

120 mm

Larghezza di montaggio:

322 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Tipo di collegamento:

Cavo di collegamento non confezionato

1LE DL1500 Lampada Elios 130 lm - 1h SEMPRE ACCESA Potenza comparabile a una lampada tradizionale da 11W 130 lm LED Autonomia: 1 ora Batteria: 3,6V 1,5 Ah NiCd Consumo: 4,0W Peso: 600 gr