PERRY - PER1LED100L0 LAMP ELIOS 110LM LED 1H EM BIANCA - 1LED100L0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Applicazione a parete
Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza
Adatto per tipo di marcatura - Altro
Tipo di indicazione - Su un lato
Con pittogramma - no
Confezione
20 PZ
EAN
8019108361823
Codice prodotto
PER1LED100L0
Cod. produttore
1LED100L0
Produttore
PER
Tipo di montaggio:
Applicazione a parete
Funzione:
Illuminazione uscita di sicurezza
Adatto per tipo di marcatura:
Altro
Tipo di indicazione:
Su un lato
Con pittogramma:
no
Commutazione a distanza:
no
Con telecomando/comando remoto:
sì
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Tasto di controllo
sistema di alimentazione di emergenza:
Centrale (batteria centrale)
Tipo di batteria:
NiCd
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Numero di teste lampada:
1
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP42
Resistenza agli urti:
IK04
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
sì
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
0...40 °C
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
100...100 lm
Potenza totale:
8 W
Flusso luminoso in stand-by:
0 lm
Temperatura di colore correlata:
5700...5700 K
Ampiezza di riconoscimento:
22 m
Durata funzionamento nominale:
0...1 h
Larghezza:
322 mm
Altezza/profondità:
45 mm
Lunghezza:
120 mm
Larghezza di montaggio:
322 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Tipo di collegamento:
Cavo di collegamento non confezionato


