PERRY - PER1IO0012D15/M230 MOD.INT.ORAR.72X72 GIORN. 230 V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a pannello frontale 72x72 mm
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Frequenza della tensione di alimentazione - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8019108030682
Codice prodotto
PER1IO0012D15/M230
Cod. produttore
1IO0012D15/M230
Produttore
PER
Metodo di montaggio
Montaggio a pannello frontale 72x72 mm
Numero di canali
1
Tensione di alimentazione
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione
AC
Frequenza della tensione di alimentazione
50...60 Hz
Riserva di carica in ore
360
Riserva di carica in anni
0
Possibile imprecisione giornaliera
1 s
Guida testuale presente nel display
sì
Programmabile via software
no
Scheda di memoria inclusa
no
Programma di 60 min.
no
Programma di 24 h
sì
Programma settimanale
no
Programma annuale
no
Programma vacanze
no
Programma ad impulsi
no
Programma a cicli
no
Programma astrale
no
Programma casuale
no
Contaore
no
Sincronizzato in rete
no
Controllato al quarzo
no
Radio controllato
no
Radiocomandato (DCF77)
no
GPS (Global Positioning System)
no
Tipo di contatto
Contatto in scambio (NO/NC)
Numero di contatti
1
Tempo minimo di commutazione - Canale 1
15 min
Tempo minimo di commutazione - Canale 2
0 min
Numero di posizioni di memoria
96
Cambio automatico ora legale/solare
no
Adatto per funzionamento manuale
sì
Interruttore esterno collegabile
no
Preselezione della commutazione
sì
Corrente nominale a 250V AC
16 A
Max. commutazione del LED di alimentazione
105 W
Contatto a potenziale libero
no
Grado di protezione (IP)
IP40
Larghezza in numero di moduli
0
Larghezza
72 mm
Altezza
72 mm
Profondità
101 mm
Modulo interruttore orario giornaliero digitale a cavalieri con display 60x60 230V 50/60 Hz.