PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8713761568431 SL713LED SL 56 S/C 840 GR9006 SEIR MP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - Altri
Numero di sorgenti luminose - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4052075167580
Codice prodotto
PRI8713761568431
Cod. produttore
8713761568431
Produttore
PRI
Lampada
LED sostituibile
Con lampada
sì
Adatto per numero di lampade
1
Portalampada
Altri
Numero di sorgenti luminose
1
Sorgenti luminose orientabili
no
Con lampada da lettura separata
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata
no
Materiale
Alluminio
Colore del corpo
Grigio
Materiale del diffusore
Plastica, strutturata
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso
sì
Dimmerabile 0-10 V
no
Dimmerabile 1-10 V
no
Dimmerabile DALI
sì
Dimmerabile DMX
no
Dimmerabile DSI
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)
no
Dimmerabile LineSwitch
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente
no
Dimmerabile programmabile
sì
Dimmerabile RF
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction
no
Dimmerabile Touch and Dim
sì
Dimmerabile Zigbee
no
Dimmerabile con push-button
sì
Non dimmerabile
no
Diffusore luce
Altri
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
sì
Tipo di ottica
Nessuno
Con riflettore
no
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Emissione luminosa
Diretta / indiretta
Regolabile
sì
Con l'interruttore
no
Con dimmer
no
Con rilevatore di presenza
sì
Con rilevatore di movimento
sì
Con sensore di luminosità
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C
99800 h
Classe di protezione
I
Adatto per lampade di potenza
63...63 W
Max prestazioni del sistema
63 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
9200 lm
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
4000...4000 K
Indice di resa cromatica
80-89
Fattore di potenza
0.9
Larghezza
449 mm
Altezza / Profondità
2042 mm
Lunghezza
726 mm
Piantana a led per interni, costituita da: Testa lampada e supporto in profilo d'alluminio, flangia in acciaio, verniciatura a polveri. Inclinazione della testa dell'apparecchio regolabile con la vite di registro. Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità. Diffusione della luce diretta / indiretta. Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina. Sensore PIR orientabile e controllo dell'illuminazione in funzione della luce diurna. Versione in colorazioni speciali disponibile su richiesta. LED 63W 9200lm 4000K 2x47° EEI: A1. IP20 IK05 Grigio RAL9006.