PERFORMANCE IN LIGHT - PRI842320010 KA42 - Alloggiamento (faretto a 2 testine)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 133 mm
Materiale - Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4052075147223
Codice prodotto
PRI842320010
Cod. produttore
842320010
Produttore
PRI
Applicazione:
Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
133 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
295 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Spessore minimo del soffitto:
142 mm
Lunghezza di incasso:
160 mm
Altezza/profondità di installazione:
190 mm