PERFORMANCE IN LIGHT - PRI840330010 KA40 - Alloggiamento (faretto a 3 testine)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 70 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4052075146370
Codice prodotto
PRI840330010
Cod. produttore
840330010
Produttore
PRI
Applicazione:
Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
70 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
90 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Spessore minimo del soffitto:
92 mm
Lunghezza di incasso:
230 mm
Altezza/profondità di installazione:
102 mm