PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700124 SIGNO 2WB 100W E27 ARGENTO 18052703 - 700124

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - E27
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8032601751281
Codice prodotto
PRI700124
Cod. produttore
700124
Produttore
PRI
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Argento
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK06
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Larghezza:
140 mm
Altezza / Profondità:
225 mm
Lunghezza:
140 mm



