PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700071 RADIA CST E27 BIANCO 13062701
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Adatto per tipo di indicatore - Altri
Indicazione - Monofacciale
Lampada - Lampada ad incandescenza
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032601750727
Codice prodotto
PRI700071
Cod. produttore
700071
Produttore
PRI
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Adatto per tipo di indicatore
Altri
Indicazione
Monofacciale
Lampada
Lampada ad incandescenza
Con lampada
no
Materiale (del corpo)
Alluminio
Tensione nominale
220...240 V
Grado di protezione (IP)
IP65
Classe di protezione
I
Apparecchio da parete, soffitto e palo, per interni ed esterni, costituito da: Base, anello, gabbia in alluminio, diffusore in tecnopolimero, guarnizione in EPDM. Versione dotata di uno schermo frontale personalizzabile.