PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310923 Supporto Interrato

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Acciaio
Superficie - Verniciatura a polveri
Diametro lato imbocco su palo - 76 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8021944118547
Codice prodotto
PRI310923
Cod. produttore
310923
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Diametro lato imbocco su palo:
76 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
0
Supporto interrato.


