pagina iniziale
nuovo

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310609 Dado per raccordo M10

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310609 Dado per raccordo M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Ghiera filettata

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Argento

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414833091718

Codice prodotto

PRI310609

Cod. produttore

310609

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Ghiera filettata

Materiale:

Acciaio

Colore:

Argento

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

Dado per raccordo M10