PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3103948 ACRO+ EXTREME-30° EQ258 HO S/EW 840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5414833104012
Codice prodotto
PRI3103948
Cod. produttore
3103948
Produttore
PRI
Apparecchio di illuminazione stagno LED, con diffusore, costituito da: Base in poliestere grigio, rinforzato con fibre di vetro. Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un'alta uniformità della luce. Guarnizione in silicone. Scheda LED multichip 4000 K. Clip imperdibili in inox. Staffa di montaggio rapido al soffitto (inox). Le versioni EXTREME sono adatte a condizioni estreme, -30°C. Le versioni emergenza ed extreme hanno diffusore in policarbonato, filo incandescente 850°C.