PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14464720 A0695-VETRO SOFT PROTEZ.KOAMAXI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Diffusore microforato - no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro
Confezione
1 PZ
EAN
8021944084330
Codice prodotto
PRI14464720
Cod. produttore
14464720
Produttore
PRI
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Vetro soft di protezione per KOA MAXI.


