PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14173994 Vetro soft GUELL 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Grigio
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8021944074843
Codice prodotto
PRI14173994
Cod. produttore
14173994
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Grigio
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no