PERFORMANCE IN LIGHT - PRI007369 INSERT 2/FV 1X18W NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP55
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Adatto per montaggio a parete - no
Portalampada - 2G11
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018367073690
Codice prodotto
PRI007369
Cod. produttore
007369
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP55
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Adatto per montaggio a parete:
no
Portalampada:
2G11
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Lamelle
Larghezza:
316 mm