PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP419307 LTK2-8-HS-6000/31/115
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Larghezza del sensore - 150 mm
Altezza del sensore - 64 mm
Lunghezza del sensore - 49 mm
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449079648561
Codice prodotto
PEP419307
Cod. produttore
419307
Produttore
PEP
Tipo di collegamento elettrico
Cavo
Larghezza del sensore
150 mm
Altezza del sensore
64 mm
Lunghezza del sensore
49 mm
Tipo di tensione
AC / DC
Laser scanner modello Pepper+Fuchs LTK2-8-HS-6000 31 115