PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP325912 IUT-F190-B40-2V1D-FR1-01 - 325912

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione d'ingresso - DC
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Materiale del corpo - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
2000003597178
Codice prodotto
PEP325912
Cod. produttore
325912
Produttore
PEP
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
UHF RFID read/write device, Europe


