pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP305983 OMD10M-R2000-B23-V1V1D - 305983

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP305983 OMD10M-R2000-B23-V1V1D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di scansione - Sistema di riflessione

  • Larghezza del sensore - 106 mm

  • Altezza del sensore - 116.5 mm

  • Lunghezza del sensore - 106 mm

  • Classe di protezione laser - Classe 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002895626

Codice prodotto

PEP305983

Cod. produttore

305983

Produttore

PEP

Principio di scansione:

Sistema di riflessione

Larghezza del sensore:

106 mm

Altezza del sensore:

116.5 mm

Lunghezza del sensore:

106 mm

Classe di protezione laser:

Classe 1

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Intervallo di misura lunghezza:

3000...3000 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

R2000 UHD, 2-D LiDAR sensor for precise and highly dynamic positioning, measuring range to object up to 10 m, Ethernet, Very high angle resolution, Red laser as the light emitter, Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology), Flexible measured data filter