pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295497 GLV18-8-600-IR/115/120

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295497 GLV18-8-600-IR/115/120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Con funzione timer - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078814127

Codice prodotto

PEP295497

Cod. produttore

295497

Produttore

PEP

Grado di protezione (IP):

IP67

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Segnalazione di preavaria:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Con funzione timer:

no

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Riflettore incluso:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / PNP

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Lunghezza del sensore:

39.8 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Diffuse mode sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, front optical face, 600 mm sensing range, red light, light/dark on, DC version, 2 PNP outputs, fixed cable, Efficient Line in a short M18 plastic housing for standard applications, Very high detection range, 4 LEDs indicator for 360° visibility, Optimized potentiometer design for a clear control button layout in the application, Version with front optical face