pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP284796 AL2109-P-1820/25/49/76A/143

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP284796 AL2109-P-1820/25/49/76A/143

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 2000 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Altezza del campo protetto - 1800 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074973163

Codice prodotto

PEP284796

Cod. produttore

284796

Produttore

PEP

Lunghezza del sensore:

2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Altezza del campo protetto:

1800 mm

Tipo di tensione:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Altezza del sensore:

34 mm

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

3.5 m

Larghezza del sensore:

9 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm

Low-profile, high resolution light grid for monitoring locking edges on elevators and accesses, In accord with EN81-20 and EN81-70, Dense monitoring field with up to 135 beams ensures that small objects are detected, Object detection up to distance of zero, Automatic beam crossing, Operating voltage: 11 ... 30 V DC, Test input: Test: Operating voltage , Operating mode 0 V, UL approval: E310569 , cULus Listed , class 2 power supply , max. ambient temperature 60 °C