pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP226317 NBB20-L2-B3-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP226317 NBB20-L2-B3-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Programmabile / configurabile

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079960113

Codice prodotto

PEP226317

Cod. produttore

226317

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

20 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Altri

Lunghezza del sensore:

67 mm

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Resistente alla compressione:

no

Switching function: Normally open/closed (NO/NC) programmable, Output type: AS-Interface, Installation: flush, Output type: 2-wire, Construction type: VariKont L ®, Series: VariKont L ®, Operating voltage: 26.5 ... 31.9 V via AS-i bus system, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: PA, Degree of protection: IP69K