pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHWEP-402FB-RYGB COLONNA LUMINOSA DA PARETE BIANCA BUZZER - WEP-402FB-RYGB

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHWEP-402FB-RYGB COLONNA LUMINOSA DA PARETE BIANCA BUZZER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 4

  • Funzione flash -

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione luce rotante -

  • Colore luce 1 - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005479175

Codice prodotto

PMHWEP-402FB-RYGB

Cod. produttore

WEP-402FB-RYGB

Produttore

PMH

Numero di elementi della colonna segnaletica:

4

Funzione flash:

Funzione luce fissa:

Funzione luce rotante:

Colore luce 1:

Rosso

Colore luce 2:

Arancione

Colore luce 3:

Verde

Colore luce 4:

Blu

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Funzione acustica:

volume:

90 dB

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

206 mm

Larghezza:

74 mm

Profondità:

37.5 mm

The WE series signal towers have been designed in half-moon shaped enclosure. This allows for the body to be mounted directly to the wall/equipment without the need for a mounting bracket and extension pole.Features and Conformity Standards, W: 90mm/D: 37.5mm/H: 206mm, Clear lens, 24VDC/24VAC, red/amber/green/blue, continuous/flashing/buzzer, Maximum 90dB, Light gray, Direct mount, Cable, IP54, Conforms to the CE /UKCA requirements, UL Recognized Components (File No. E215660), UL 508, CSA-C22.2 No.14, RoHS Directive (EN IEC 63000)