PATLITE EUROPE GMBH - PMHWE-302-RYG COLONNA LUMINOSA DA PARETE SILVER 3 COLO - WE-302-RYG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 3
Funzione flash - no
Funzione luce fissa - sì
Funzione luce rotante - no
Colore luce 1 - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
7449078637108
Codice prodotto
PMHWE-302-RYG
Cod. produttore
WE-302-RYG
Produttore
PMH
Numero di elementi della colonna segnaletica:
3
Funzione flash:
no
Funzione luce fissa:
sì
Funzione luce rotante:
no
Colore luce 1:
Rosso
Colore luce 2:
Arancione
Colore luce 3:
Verde
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Funzione acustica:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
176 mm
Larghezza:
74 mm
Profondità:
37.5 mm


