PATLITE EUROPE GMBH - PMHNE-M1ANN-M SEGNALATORE LUCE FISSA 7 COLORI

PATLITE EUROPE GMBH - PMHNE-M1ANN-M SEGNALATORE LUCE FISSA 7 COLORI

PATLITE EUROPE GMBH

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4938766021822

Codice prodotto

PMHNE-M1ANN-M

Cod. produttore

NE-M1ANN-M

Produttore

PMH

Features and Conformity Standards, 56mm diameter, 12-24VDC, Multi-color (red/amber/green/blue/white/cyan/purple), Milky lens, continuous, Direct mount, Terminal block, IP67(IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13, Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 508, CSA-C22.2 No.14, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)