pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHNE-24A-G SEGNALATORE LUCE FISSA LED VERDE - NE-24A-G

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHNE-24A-G SEGNALATORE LUCE FISSA LED VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001267004

Codice prodotto

PMHNE-24A-G

Cod. produttore

NE-24A-G

Produttore

PMH

Features and Conformity Standards, 56mm diameter, 24VDC, green, colored lens, continuous, Direct mount, Terminal block, IP65(IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13, Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 508, CSA-C22.2 No.14, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMCDirective (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)