PATLITE EUROPE GMBH - PMHNE-24A-C SEGNALATORE LUCE FISSA LED BIANCO - NE-24A-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000006017819
Codice prodotto
PMHNE-24A-C
Cod. produttore
NE-24A-C
Produttore
PMH
Features and Conformity Standards, 56mm diameter, 24VDC, white, clear lens, continuous, Direct mount, Terminal block, IP65(IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13, Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 508, CSA-C22.2 No.14, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)