PATLITE EUROPE GMBH - PMHLR6-302PJNW-RYG COLONNA LUMINOSA LR6 BIANCA - LR6-302PJNW-RYG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 3
Funzione flash - no
Funzione luce fissa - sì
Funzione luce rotante - no
Colore luce 1 - Rosso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 kg CO₂eq
EAN
2000004419837
Codice prodotto
PMHLR6-302PJNW-RYG
Cod. produttore
LR6-302PJNW-RYG
Produttore
PMH
Numero di elementi della colonna segnaletica:
3
Funzione flash:
no
Funzione luce fissa:
sì
Funzione luce rotante:
no
Colore luce 1:
Rosso
Colore luce 2:
Arancione
Colore luce 3:
Verde
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Funzione acustica:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Altezza:
509 mm
Larghezza:
60 mm
Profondità:
60 mm
Diametro esterno:
60 mm