PATLITE EUROPE GMBH - PMHLR6-202WJBW-RG COLONNA LUMINOSA LR6 BIANCA BUZZER - LR6-202WJBW-RG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 2
Funzione flash - sì
Funzione luce fissa - sì
Funzione luce rotante - sì
Colore luce 1 - Rosso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 kg CO₂eq
EAN
2000000840109
Codice prodotto
PMHLR6-202WJBW-RG
Cod. produttore
LR6-202WJBW-RG
Produttore
PMH
Numero di elementi della colonna segnaletica:
2
Funzione flash:
sì
Funzione luce fissa:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Colore luce 1:
Rosso
Colore luce 2:
Verde
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Funzione acustica:
sì
volume:
88 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Altezza:
214 mm
Larghezza:
60 mm
Profondità:
60 mm
Diametro esterno:
60 mm


