pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHLR4-302WJBW-RYG COLONNA LUMINOSA LR4 BIANCA BUZZER - LR4-302WJBW-RYG

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHLR4-302WJBW-RYG COLONNA LUMINOSA LR4 BIANCA BUZZER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 3

  • Funzione flash -

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione luce rotante -

  • Colore luce 1 - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

30 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

7449077522672

Codice prodotto

PMHLR4-302WJBW-RYG

Cod. produttore

LR4-302WJBW-RYG

Produttore

PMH

Numero di elementi della colonna segnaletica:

3

Funzione flash:

Funzione luce fissa:

Funzione luce rotante:

Colore luce 1:

Rosso

Colore luce 2:

Arancione

Colore luce 3:

Verde

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Funzione acustica:

volume:

85 dB

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Altezza:

254 mm

Larghezza:

40 mm

Profondità:

40 mm

Diametro esterno:

40 mm

LR signal towers provide illuminated and optional audible status indication for machines and systems.Delivering superior visibility and sound for unambiguous indication, robust construction for harsh, wet environments, and a modular system for easy customizations, the LR Series is equipped to solve the most challenging applications. Modular design “Twist and Lock”, to easily customize and field configure LED units and sound modules. Smooth surface design and a rugged body construction for performance in harsh environments, carrying an IP65 protection rating. Unique lens and light module construction, the LR series provides brilliant, even light for visibility at further distances. Completely enclosed sound module, maintains substantial water and dust protection while producing loud, omni-directional sound. Features and Conformity Standards, 40mm diameter, 24VDC, red/amber/green (colored lens LED modules), continuous/flashing/buzzer, Maximum 85dB, Off-white, Direct mount, Cabtyre cable, IP65(IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13, Conforms to the CE /UKCA requirements, UL Recognized Components (File No. E215660), UL 508, CSA-C22.2 No.14, FCC Part 15 Subpart B Class A, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), Low-voltage Directive (IEC/EN 60947-5-1, EN62471), KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)