PATLITE EUROPE GMBH - PMHLR4-302WJBU-RYG COLONNA LUMINOSA LR4 SILVER BUZZER - LR4-302WJBU-RYG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 3
Funzione flash - sì
Funzione luce fissa - sì
Funzione luce rotante - sì
Colore luce 1 - Rosso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
30 kg CO₂eq
EAN
2000003300563
Codice prodotto
PMHLR4-302WJBU-RYG
Cod. produttore
LR4-302WJBU-RYG
Produttore
PMH
Numero di elementi della colonna segnaletica:
3
Funzione flash:
sì
Funzione luce fissa:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Colore luce 1:
Rosso
Colore luce 2:
Arancione
Colore luce 3:
Verde
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Funzione acustica:
sì
volume:
85 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Altezza:
254 mm
Larghezza:
40 mm
Profondità:
40 mm
Diametro esterno:
40 mm


