PATLITE EUROPE GMBH - PMHLR4-202WJNW-RG COLONNA LUMINOSA LR4 BIANCA - LR4-202WJNW-RG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 2
Funzione flash - no
Funzione luce fissa - sì
Funzione luce rotante - no
Colore luce 1 - Rosso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
30 kg CO₂eq
EAN
7449077425164
Codice prodotto
PMHLR4-202WJNW-RG
Cod. produttore
LR4-202WJNW-RG
Produttore
PMH
Numero di elementi della colonna segnaletica:
2
Funzione flash:
no
Funzione luce fissa:
sì
Funzione luce rotante:
no
Colore luce 1:
Rosso
Colore luce 2:
Verde
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Funzione acustica:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Altezza:
334 mm
Larghezza:
40 mm
Profondità:
40 mm
Diametro esterno:
40 mm


