pagina iniziale

PATLITE EUROPE GMBH - PMHLA6-3DTNWB-RYG TORRETTA BIANCA 3 MOD MULTICOL BUZZER TE - LA6-3DTNWB-RYG

PATLITE EUROPE GMBH
copiacopia
PATLITE EUROPE GMBH - PMHLA6-3DTNWB-RYG TORRETTA BIANCA 3 MOD MULTICOL BUZZER TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 3

  • Funzione flash -

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione luce rotante -

  • Colore luce 1 - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4938766010185

Codice prodotto

PMHLA6-3DTNWB-RYG

Cod. produttore

LA6-3DTNWB-RYG

Produttore

PMH

Numero di elementi della colonna segnaletica:

3

Funzione flash:

Funzione luce fissa:

Funzione luce rotante:

Colore luce 1:

Altro

Colore luce 2:

Altro

Colore luce 3:

Altro

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Funzione acustica:

volume:

85 dB

Grado di protezione (IP):

IP54

Altezza:

264 mm

Larghezza:

60 mm

Profondità:

60 mm

Diametro esterno:

60 mm

The LA6 can be used like a traditional signal tower until now, thanks to advanced technology, it can more precisely display status or process with a variety of colors and sounds. External control programs are not needed because a CPU is embedded in the main unit. Functions, such as “Time, ” “Residual Quantity, ” and “Level Meter” are enabled by combining up to 21 colors, three operational modes, and 11 sounds. Thus, "Cycle Time"" and ""Downtime"" can be displayed in the production site without the need for large-scale capital investments. Innovation in the LA6 technology can be used to solve problems in our most challenging applications. Features and Conformity Standards, Create your own lighting pattern with free software, 60mm diameter, clear lens, 24VDC, 3 tiers, 21 colors (default setting: red/amber/green), 11 alarms, Silver, Direct mount, Terminal block, IP65(IEC 60529), Conforms to the CE /UKCA requirements, UL Recognized Components (File No. E215660), UL 508, CSA-C22.2 No.14, FCC Part 15 Subpart BClass A, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)"