pagina iniziale
in esaurimento

PANZERI CARLO - PAZXM5-350N LED 3000K 6,1W 350MA 35° 725LM - XM5-350N

PANZERI CARLO
copiacopia
PANZERI CARLO - PAZXM5-350N LED 3000K 6,1W 350MA 35° 725LM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 19.4...19.4 V

  • Corrente nominale - 350...350 mA

  • Potenza della lampada - 6.8...6.8 W

  • Flusso luminoso - 503...503 lm

  • Indice di resa cromatica - 80-89

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056732850545

Codice prodotto

PAZXM5-350N

Cod. produttore

XM5-350N

Produttore

PAZ

Tensione nominale:

19.4...19.4 V

Corrente nominale:

350...350 mA

Potenza della lampada:

6.8...6.8 W

Flusso luminoso:

503...503 lm

Indice di resa cromatica:

80-89

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Base:

Altri

Colore:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Diametro:

50 mm

Lunghezza:

66 mm

Con telecomando / controllo remoto:

LED 6,8W 350mA 19,4V 3000K 43° Ra 80, Flusso luminoso apparecchio 503 lm. Classe III. LED Corrente costante. Ø 50mm H 66mm.