PANZERI CARLO - PAZXM1021 EAST, 1021: CASSAFORMA 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Larghezza di incasso - 176 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033229160158
Codice prodotto
PAZXM1021
Cod. produttore
XM1021
Produttore
PAZ
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
176 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Lunghezza di incasso:
176 mm
Altezza/profondità di installazione:
170 mm