pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXM100-24 DIM DRIVER TENSIONE COST: 100W 220-240VAC 24 - XM100-24 DIM

PANZERI CARLO
copiacopia
PANZERI CARLO - PAZXM100-24 DIM DRIVER TENSIONE COST: 100W 220-240VAC 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno -

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante -

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 100...100 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050847800402

Codice prodotto

PAZXM100-24 DIM

Cod. produttore

XM100-24 DIM

Produttore

PAZ

Adatto ad uso esterno:

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

100...100 W

Lunghezza:

295 mm

Larghezza:

43 mm

Altezza:

29.8 mm

LED driver tensione costante. V in 220-240V AC, V out 24V DC, I out 4,167A DC, 100W, 0.99λ. Dimmerabile PUSH DIM / DALI.