pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXGR1021 EAST, 1021: INCASSO 9 GESSO NOLED PORTA - XGR1021

PANZERI CARLO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033229165535

Codice prodotto

PAZXGR1021

Cod. produttore

XGR1021

Produttore

PAZ

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

GU10

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Lunghezza:

130 mm

Larghezza:

130 mm

lunghezza di installazione:

140...0 mm

Built-in larghezza:

140...0 mm

Altezza di installazione:

150...0 mm

Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura in gesso a scomparsa per l'incasso in muratura o cartongesso. Molla per l'aggancio della sorgente luminosa in acciaio inossidabile. Staffe di fissaggio in lamiera microforata. Dimensione del foro di incasso: 140x140mm (5,5x5,5"). LED retrofit alogena max 50W GU10 - 220-240V AC.