pagina iniziale
in esaurimento

PANZERI CARLO - PAZXGQ0999 INVISIBILI GESSO FISSO QUADRATO - XGQ0999

PANZERI CARLO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033229169519

Codice prodotto

PAZXGQ0999

Cod. produttore

XGQ0999

Produttore

PAZ

Adatto per montaggio incassato:

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Regolabile:

Non regolabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

G53

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

12...12 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

II

Adatto per lampade di potenza:

75...75 W

Larghezza:

143 mm

Lunghezza:

143 mm

Larghezza di incasso:

153 mm

Altezza/profondità di installazione:

120 mm

Lunghezza di incasso:

153 mm

Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura in gesso a scomparsa per l'incasso in muratura o cartongesso. Molla per l'aggancio della sorgente luminosa in acciaio inossidabile. Staffe di fissaggio in lamiera microforata. Cassaforma per l'incasso in muratura in lamiera zincata da ordinare separatamente. Dimensione del foro di incasso: 153x153mm (6x6"). QR111 75W G53 - 12VAC.