PANZERI CARLO - PAZXG2039-240TRACK 2039 ESTRUSO MM2391 SCHERMO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tubo con dotazione completa
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Bianco
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8056732853843
Codice prodotto
PAZXG2039-240TRACK
Cod. produttore
XG2039-240TRACK
Produttore
PAZ
Modello
Tubo con dotazione completa
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Colore del corpo
Bianco
Materiale
Alluminio
Materiale del diffusore
Plastica, opalescente
Forma
Rettangolare
Con adattatore per sospensione
sì
Con binario elettrificato
no
Adatto per configurazione in fila continua
sì
Adatto per montaggio a sospensione
sì
Montaggio a parete
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
no
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso
no
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Emissione luminosa
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza
no
Classe di protezione
II
Larghezza
81 mm
Altezza / Profondità
94 mm
Lunghezza
2391 mm
Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003. Molle per l'aggancio del riflettore in acciaio inossidabile. Riflettore in alluminio con verniciatura poliacrilica in colore bianco RAL 9003. Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente. Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina o microprismatico da ordinare separatamente. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Potenza assorbita dal sistema max 46W/m. Sorgente luminosa LED. Distribuzione luminosa fascio diffuso. Alimentazione 220-240V AC. Frequenza 50/60Hz. Driver integrato non incluso.2391 mm