PANDUIT - PANUTP28SP8INBL CATEGORY 6 PERFORMANCE, 28 AWG UTP PATCH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - U / UTP
Categoria - 6
Lunghezza - 0.2 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Confezione
10 PZ
EAN
74983721894
Codice prodotto
PANUTP28SP8INBL
Cod. produttore
UTP28SP8INBL
Produttore
PAN
Tipo di cavo
U / UTP
Categoria
6
Lunghezza
0.2 m
Tipo di connettore del collegamento 1
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 2
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna
Nero
Guaina antipiega
Inserito (mobile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza)
no
Colore del cappuccio di protezione
Altri
Ritardante la fiamma
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404
no
Formazione / Struttura del cavo
4x2
Sezione AWG
28
Piedinatura
1:1
Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, UTP, Black CM/LSZH Cable, 8in