PANDUIT - PANPUM-071-M30 SUPP. A PRESSIONE CON DENTE (6.3-7.1MM)N
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 16.5 mm
Altezza - 16.9 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Diametro max fascio cavi - 127 mm
Tipo di fissaggio - Tassello a innesto
Confezione
1000 PZ
EAN
74983907915
Codice prodotto
PANPUM-071-M30
Cod. produttore
PUM-071-M30
Produttore
PAN
Larghezza
16.5 mm
Altezza
16.9 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a
4.8 mm
Diametro max fascio cavi
127 mm
Tipo di fissaggio
Tassello a innesto
Diametro del foro di montaggio
7.1 mm
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio
-60...115 °C
Colore
Nero
Fir Tree Push Mount, .25"-.28" (6.3mm - 7.1mm) Panel Hole Dia Range, HSBL