PANDUIT - PANNK6TMWH MODULO A 8 FILI, 8 POSIZIONI, UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Presa / Femmina
Schermato - no
Adatto per cavo tondo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0074983438112
Codice prodotto
PANNK6TMWH
Cod. produttore
NK6TMWH
Produttore
PAN
Categoria:
6
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Presa / Femmina
Schermato:
no
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
sì
Sezione AWG da / a:
22...26
Adatto per conduttori flessibili:
no
Colore:
Bianco
Modulo universale Categoria 6, 8 posizioni 8 cavi. Colore Bianco.


