pagina iniziale

PANDUIT - PANFX1BN1NNNSNM001 THE SIMPLEX PATCH CORD IS OM3 900?M BUFF - FX1BN1NNNSNM001

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFX1BN1NNNSNM001 THE SIMPLEX PATCH CORD IS OM3 900?M BUFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM3

  • Numero di fibre - 2

  • Diametro esterno guaina della singola fibra - 0.9 mm

  • Tipo di cavo - Simplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983923373

Codice prodotto

PANFX1BN1NNNSNM001

Cod. produttore

FX1BN1NNNSNM001

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM3

Numero di fibre:

2

Diametro esterno guaina della singola fibra:

0.9 mm

Tipo di cavo:

Simplex

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore collegamento 1:

LC

Tipo di connettore collegamento 2:

Altro

Colore del rivestimento:

Turchese

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

OM3 1 Fiber 900um Buffered Patchcord No Jacket LC to Pigtail Std IL - 1 Meter