PANDUIT - PANFPUD6X88MTG-X ANGLED TX6A, CATEGORY 6A UTP FIELD TERM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Plug / Maschio
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Schermato - no
Categoria - 6A (IEC)
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Confezione
10 PZ
EAN
613056366176
Codice prodotto
PANFPUD6X88MTG-X
Cod. produttore
FPUD6X88MTG-X
Produttore
PAN
Modello
Plug / Maschio
Tipo di connettore
RJ45 8 (8)
Schermato
no
Categoria
6A (IEC)
Collegamento
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo
sì
Adatto per cavo piatto
no
Adatto per conduttori flessibili
no
Adatto per conduttori rigidi
no
Colore
Nero
Sezione AWG da / a
22...26
TX6A Category 6A UTP Field Terminable RJ45 Plug with 45° Up/Down Cap, Bulk Pack of 10