PANDUIT - PANFJQCVR STRUMENTO TAGLIAFIBRA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Giunto meccanico
Per fibra monomodale 125 µm - no
Tipo di costruzione - Portatile / Palmare
Per fibra multimodale 125 µm - no
Per fibra POF (Polymeric Optical Fiber) 2,3 mm - no
Confezione
1 PZ
EAN
0074983745289
Codice prodotto
PANFJQCVR
Cod. produttore
FJQCVR
Produttore
PAN
Applicazione:
Giunto meccanico
Per fibra monomodale 125 µm:
no
Tipo di costruzione:
Portatile / Palmare
Per fibra multimodale 125 µm:
no
Per fibra POF (Polymeric Optical Fiber) 2,3 mm:
no
Per fibra FCF (Fibre Channel Forwarder) /HCS (Hard-clad silica) 230 µm:
no


