PANDUIT - PANFC2ZN-24-10AS OM4 24-FIBER TOTAL, STANDARD LOSS, LC DU
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di giunti / adattatori - 12
Adatto per numero di inserti modulari - 1
Con numero di giunti / adattatori - 12
Con piastra frontale - sì
Con custodia - sì
Confezione
1 PZ
EAN
74983951284
Codice prodotto
PANFC2ZN-24-10AS
Cod. produttore
FC2ZN-24-10AS
Produttore
PAN
Adatto per numero di giunti / adattatori
12
Adatto per numero di inserti modulari
1
Con numero di giunti / adattatori
12
Con piastra frontale
sì
Con custodia
sì
Con pigtail
no
Tipo di fibra
Multimodale 50/125
Categoria della fibra
OM4
Modello APC (Angled Physical Contact)
no
Tipo di connettore esterno
LC-Duplex
Tipo di connettore interno
MT / MPO
Metodo di montaggio
Altri
Numero di unità rack
1
Altezza
35 mm
Larghezza
89 mm
Profondità
125 mm
OM4 24-fiber total, standard loss, LC duplex adapter (color and split sleeve dictated by fiber type), standard method A