PANDUIT - PANFAP6WFCZ FAP FC CARICATO CON 6 ADATTATORI PER FIB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore esterno - FC
Adatto per numero di giunti / adattatori - 6
Con giunto / adattatore - no
Tipo di fibra - Monomodale
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Confezione
1 PZ
EAN
0074983796700
Codice prodotto
PANFAP6WFCZ
Cod. produttore
FAP6WFCZ
Produttore
PAN
Tipo di connettore esterno:
FC
Adatto per numero di giunti / adattatori:
6
Con giunto / adattatore:
no
Tipo di fibra:
Monomodale
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Altri
Piedinatura:
Standard (EN/IEC/ANSI-B)