PANDUIT - PANFACCZ12-40 50UM OM4 12 FIBRE INDOOR-OUTDOOR CENTRAL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Numero di fibre per nucleo - 12
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM4
Con serracavo - no
Confezione
200 M
EAN
613056313613
Codice prodotto
PANFACCZ12-40
Cod. produttore
FACCZ12-40
Produttore
PAN
Tipo di costruzione
Central Loose Tube
Numero di fibre per nucleo
12
Tipo di fibra
Multimodale 50/125
Categoria
OM4
Con serracavo
no
Con protezione anti-roditori
sì
Materiale della guaina esterna
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna
Altri
Colore della guaina esterna
Nero
Impermeabile longitudinalmente
sì
Impermeabile trasversalmente
sì
Cavo privo di metalli
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2)
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Eca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6
Nessuno
Resistente agli agenti chimici
no
Resistente ai raggi UV
sì
Diametro esterno approssimativo
9.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa
60 mm
Idoneo per posa interrata
sì
Soffiata
no
50um OM4 12 Fibre Indoor-Outdoor Central Tube, EuroClass Eca, 250um Fibres