PANDUIT - PANFACCZ04-24 50UM OM4 4 FIBRE INDOOR-OUTDOOR CENTRAL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 4
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Numero di fibre per nucleo - 4
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM4
Confezione
1000 M
EAN
613056395121
Codice prodotto
PANFACCZ04-24
Cod. produttore
FACCZ04-24
Produttore
PAN
Numero di fibre
4
Tipo di costruzione
Central Loose Tube
Numero di fibre per nucleo
4
Tipo di fibra
Multimodale 50/125
Categoria
OM4
Con serracavo
no
Con protezione anti-roditori
sì
Materiale della guaina esterna
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna
Altri
Colore della guaina esterna
Nero
Impermeabile longitudinalmente
sì
Impermeabile trasversalmente
sì
Cavo privo di metalli
sì
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2)
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6
s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Resistente agli agenti chimici
no
Resistente ai raggi UV
sì
Diametro esterno approssimativo
9.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa
90 mm
Idoneo per posa interrata
sì
Soffiata
no
50um OM4 4 Fibre Indoor-Outdoor Central Tube, EuroClass Cca-s1a-d1-a1, 250um Fibres