PANDUIT - PANFACC924-14 IND/OUT CENTRAL TUBE OS2 24 FIBERS, LSZH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 24
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Numero di fibre per nucleo - 24
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Categoria - OS2
Confezione
1000 M
EAN
613056394919
Codice prodotto
PANFACC924-14
Cod. produttore
FACC924-14
Produttore
PAN
Numero di fibre
24
Tipo di costruzione
Central Loose Tube
Numero di fibre per nucleo
24
Tipo di fibra
Monomodale 9/125
Categoria
OS2
Con serracavo
no
Con protezione anti-roditori
sì
Materiale della guaina esterna
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna
Altri
Colore della guaina esterna
Nero
Impermeabile longitudinalmente
sì
Impermeabile trasversalmente
sì
Cavo privo di metalli
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2)
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
B2ca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6
s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Resistente agli agenti chimici
no
Resistente ai raggi UV
sì
Diametro esterno approssimativo
9.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa
90 mm
Idoneo per posa interrata
sì
Soffiata
no
9um OS2 24 Fibre Indoor-Outdoor Central Tube, EuroClass B2ca-s1a-d1-a1, 250um Fibres