PANDUIT - PANCPP48FMWBLY PANNELLO DI PERMUTAZIONE MONTAGGIO A FIL - CPP48FMWBLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA) - 2
Altezza - 88.138 mm
Larghezza - 482.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983036585
Codice prodotto
PANCPP48FMWBLY
Cod. produttore
CPP48FMWBLY
Produttore
PAN
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
2
Altezza:
88.138 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
26.416 mm
Patch Panel, 48 Port, Modular Flush Mount, Black


