pagina iniziale

PANDUIT - PANCMDSLCZAW MODULO FORNITO DI UN LC SR./SR. ADATTATO - CMDSLCZAW

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCMDSLCZAW MODULO FORNITO DI UN LC SR./SR. ADATTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Monomodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Colore - Altri

  • Tipo di fissaggio - Innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983992157

Codice prodotto

PANCMDSLCZAW

Cod. produttore

CMDSLCZAW

Produttore

PAN

Adatto per fibra di tipo:

Monomodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Colore:

Altri

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del manicotto:

Ceramica

Duplex LC Fiber Adapter (BU) With Module (AW) Zirc